ニシキ工業
ロビーチェアー
安価タイプのロビーチェアーです。病院・学校・その他施設の待合室などに適しています。
材質
(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装
高さ(mm)
390
奥行(mm)
460
張地
ビニールレザー
座高(mm)
390
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18336249
ミヤガワ-18BR
1800
16
ブラウン
1800×460×390
¥
45,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336258
ミヤガワ-18BK
1800
16
ブラック
1800×460×390
¥
45,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336267
ミヤガワ-15BR
1500
12.5
ブラウン
1500×460×390
¥
43,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336276
ミヤガワ-15BK
1500
12.5
ブラック
1500×460×390
¥
43,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。