林兼産業
高たんぱく質ゼリー
たんぱく質不足が気になる方に!手軽にたんぱく質補給
内容
オレンジ 15g×20本
賞味期限
製造後1年
原材料
コラーゲンペプチド(米国製造)、オレンジ濃縮果汁、エリスリトール/pH調整剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、グルコン酸亜鉛、安定剤(グァーガム)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ネオテーム、ソーマチン)、香料、着色料(カロチノイド)、(一部にオレンジ・ゼラチンを含む)
アレルギー
ゼラチン・オレンジ
栄養成分
(1本当たり)エネルギー18kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.1g、炭水化物1.0g、食塩相当量0.01g
栄養機能食品
たんぱく質、亜鉛
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18333625
-
¥
1,783
¥
1,698
¥
1,834
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください