武田コーポレーション
伸縮タイヤラック台車 BK
タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能
キャスター付きだから移動もスムーズ
収納カバーUV無し
材質
鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地
厚さ(mm)
【パイプ】1.2
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×73.5~108.5×86
内容量
1台(6.5kg)
注意
※タイヤ4本まで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18339295
ASTSR-70107BK
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください