ビクセン
天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様
集光力(対肉眼):100×
付属品
正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤
質量(kg)
4.9
分解能
1.66″(極限等級:11.0等)
接眼レンズ
【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)
ファインダー
6倍24mm、実視界5°
対物レンズ有効径(mm)
(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)
900(口径比F:F12.9)
鏡筒形式
屈折式
架台
モバイルポルタ経緯台
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18339329
39905
オープン
¥
46,000
¥50,600
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください