取手付PPビーカー

取手付PPビーカー - サンプラテック取手付PPビーカー - サンプラテック

取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120内容量1個(1個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342190100mL底外径×全高:56.5Φ×711001057Φ
180
179
197(税込)
翌日出荷
18342199200mL底外径×全高:68Φ×912002070Φ
280
279
307(税込)
翌日出荷
18342208300mL底外径×全高:78Φ×1083002582Φ
310
309
340(税込)
翌日出荷
18342217500mL底外径×全高:90Φ×1215005092Φ
460
459
505(税込)
翌日出荷
183422261000mL底外径×全高:109Φ×152100050116Φ
580
579
637(税込)
翌日出荷
183422352000mL底外径×全高:131Φ×2002000100137Φ
770
769
846(税込)
翌日出荷
183430663000mL底外径×全高:151Φ×2273000200160Φ
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
183430755000mL底外径×全高:174Φ×2725000200185Φ
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする