取手付TPX(R)ビーカー

取手付TPX(R)ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)取手付TPX(R)ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)取手付TPX(R)ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)

耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。
170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
使用温度範囲(℃)
目盛(mL)
寸法(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343030200mL200-20~17020底外径×全高:67Φ×9074Φ
550
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18343039300mL300-20~17025底外径×全高:76.5Φ×94.591Φ
600
599
659(税込)
翌日出荷
183430483000mL3000-20~170100底外径×全高:146Φ×220180Φ
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
183430575000mL5000-20~170200底外径×全高:165Φ×258.5203Φ
3,640
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする