SMC
AR40(K)-D Series レギュレータ
操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
流れ方向
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18346950
AR40-04H-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/2
左→右
圧力計なし
¥5,000
取扱い終了
返品不可
18347047
AR40-06BE1-R-D
ブラケット付
3/4
右→左
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
¥14,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください