曜日別特売

AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMC

操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計

ボディサイズ30ねじの種類Rc表示単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ハンドル
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18346925AR30-03E-1-D取付オプションなし3/8下向き0.02~0.2左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
18347081AR30K-03BE-RY-Dブラケット付3/8上向き0.05~0.85右→左
5,300
取扱い終了
返品不可
18347099AR30-02BM-RY-Dブラケット付1/4上向き0.05~0.85右→左
5,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする