多機能計(pH/EC/TDS/温度)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。
専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)
測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00
電源ボタン電池CR-44(付属)
分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃
温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃
精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5
温度補償自動
校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
内容量1個(1個)
注意
※TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の濃度をppmで表示します。本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。