HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
土壌ダイレクトpH計
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。
素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品
pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース
寸法(mm)
63×30×154
質量(g)
196
電源
単4アルカリ電池×3(付属)
測定範囲(℃)
pH:0.00~12.00 温度:-5~70
精度(℃)
pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上)
機能
ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
防塵防水性能
IP67
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18344640
HI-99121D
¥
105,000
¥
104,980
¥
115,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください