曜日別特売

冷却水循環装置(クールエース(R))

冷却水循環装置(クールエース(R)) - EYELA(アイラ/東京理化器械)

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。
保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。
チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。
真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。

仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電源
最大流量
最大揚程(m)
水槽容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345191CCA-1112A205×405×547AC100V 50/60Hz 8A9/10L/分4.2/5.6約3.2(液量約2.7
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18345200CCA-1112S340×384×851AC100V 50/60Hz 11A12/14L/分9.5/1316.5(液量14
249,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする