曜日別特売

定量ろ紙(No.5A)

定量ろ紙(No.5A) - アドバンテック

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。

用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過仕様JIS P3801:5種A厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5A内容量1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1834614655mm(100枚)55
1,450
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
1834615570mm(100枚)70
1,850
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
1834617190mm(100枚)90
2,120
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
18346180110mm(100枚)110
2,580
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
18346189125mm(100枚)125
3,480
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
18346198150mm(100枚)150
4,840
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
18346207185mm(100枚)185
7,350
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
18346591360mm(100枚)360
24,860
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18346600400mm(100枚)400
31,500
30,980
34,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする