曜日別特売
55mm(100枚) 定量ろ紙(No.5A) アドバンテック 18346146

※代表画像です。

定量ろ紙(No.5A)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
径(Φmm)55
内容量1箱(100枚)注文コード18346146品番55mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
定量ろ紙のなかでは、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。

用途
粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過
径(Φmm)
55
仕様
JIS P3801:5種A
厚さ(mm)
0.22
種類
定量ろ紙
入数(枚)
100
グレード
No.5A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする