振とう恒温水槽

振とう恒温水槽 - トーマス科学

試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。
振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。

仕様●振とう数:12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)●温度調節器:P制御方式材質内槽・ラック:SUS304寸法(mm)690×390×340、振とう台:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)質量(kg)約21使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1電源(V)AC100 50/60Hz安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ有効槽内寸法(mm)380×350×150撹拌方式噴流撹拌方式温度設定アナログ式内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348018T-3S
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする