恒温水槽

恒温水槽 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。

寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70容量(L)9電源AC100V 50/60Hz 11A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニングヒーター容量(kW)1温度制御マイコン式PID制御・SSR出力有効槽内寸法(mm)180×240×140撹拌方式可変式噴流撹拌温度調節精度(℃)±0.05内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348009NTT-2200
98,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする