A-Gas Japan
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)
ホースニップル付の小型真空ポンプです。
仕様
排気速度(50/60Hz):42/50L/分
付属品
外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付
寸法(mm)
119×270×216
電源(V)
AC100 50/60Hz
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
真空度(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347370
VP-215
6
3.33
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18347379
VP-115
5.5
6.67
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください