実物元素周期表

実物元素周期表 - ケニス

身近な元素20種類を厳選した実物元素標本がセットになっています。元素の実物を間近で観察することができます。
イグノーベル賞を受賞したセオドア・グレイさん作の「世界一美しい周期表」のポスター版を付属させています。2016年に命名された「ニホニウム」掲載の日本語版です。
各元素は標本ケースに入れられており、元素名や説明が記載されています。保管・展示できるケースも付属していますので、授業での活用時以外もポスターと共に展示しておくことができます。

仕様元素:20種類(ケース入):Mg Al Si Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Ag Sn Ta Pt Au付属品周期表ポスター(日本語版 100×50cm PP加工)、ガラスふた付ケース内容量1個(1個)
注意
※各元素の形状・外観は製品により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347440DM20
43,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする