精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。
簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。
摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8
タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)
電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付
最大吐出圧力(MPa)0.3
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)
流量0.1~100mL/分
内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。