ケニス
簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置)
使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。
電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。
捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
仕様
●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製
付属品
使い捨てカイロ×10
網目(mm)
2
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349217
TKT2
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください