HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
農業・水耕栽培用 多機能テスター
EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。
EC電極は本体一体型です。
仕様
●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択
寸法(mm)
160×40×17
測定範囲
EC:0.00~6.00mS/cm(精度:±2%F.S.)、TDS:0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)
質量(g)
75
電源
ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0(精度:±0.5
測定対象
EC TDS 温度
温度補償(℃)
自動(0.0~50.0
校正
EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352245
HI-98318
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください