HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
農業用 pH・温度テスター
pHと温度を同時に表示します。
測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様
●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択
セット内容
本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋
寸法(mm)
160×40×17
測定範囲
pH:0.00~14.00
質量(g)
75
電源
ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
精度(℃)
pH/±0.1pH 温度/±0.5
温度補償(℃)
自動(0.0~50.0
校正
pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352236
HI-98118
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください