電動式吸着ピンセット
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能です。
吸着パッド3種(S・M・L)とノズル3種(直・曲・細)が付属。
付属品パッド(S・M・L) ノズル(直・曲・細)
適合ESD管理値:Rg<1×10^12Ω
寸法(mm)61×96×47
質量(g)290
電源DC12V(ACアダプタ付)
吸着能力(g)8g(パッドS/径3.5mmΦ) 70g(パッドM/径6.5mmΦ) 150g(パッドL/径9.5mmΦ)
エアホース仕様1m
内容量1個(1個)
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能です。
吸着パッド3種(S・M・L)とノズル3種(直・曲・細)が付属。