マルエム[理化学・容器]
遠沈管
目盛付です。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スピッチ
容量(mL)
10
タイプ
共栓
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴径×全長(mm)
16.5Φ×105
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353259
SP-10(10mL 10本)
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください