赤外線サーモグラフィー
スマートフォンやタブレットにワイヤレス接続することができる赤外線サーモグラフィーです。ワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できます。また、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます。
ワイヤレス接続により、同じカメラをAndroidデバイスとiOSデバイスの両方で使用できるため、簡単にツールを共有できます。
赤外線画像はモバイルデバイスの画面で確認することができます。
赤外線画像やビデオはすべてモバイルデバイスに直接保存されるため、簡単にアクセスして使用できます。
最大2.5時間のバッテリー持続と高速充電機能を備えています。
高さ2mからの落下試験を受けており、頑丈です。
仕様測定補正:放射率 反射見かけ温度(22℃)
分解能温度:70mK
精度(℃)±3または±5%の大きい方(本体が15~35、シーンが5~120(起動後60秒間適用)
解像度熱画像:160×120(19200ピクセル)、画像:640×480
シャッター自動/マニュアル
視野角垂直:42°±1、水平:54°±1
測定温度範囲(℃)-20~120および0~400
放射率補正マット セミマット セミグロス グロス
動作温度範囲(℃)-10~50 バッテリー充電0~45
スペクトル範囲8~14μm
内容量1台(1台)