計量ロガー(A&Dてんびんオプション)
A&D製のてんびん・はかりに接続して約5000の計量データを保持します。保存データはCSVファイルにてPCのUSBポートから専用ソフト不要で取り込みできます。
付属品RS-232C通信ケーブル(3種) USB延長ケーブル
適合機種RS-232Cインターフェースを持つA&Dの計量器
寸法(mm)約55×103×17
質量(g)約60
電源不要(計量器またはパソコンより供給)
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10
メモリー約5000データ(日付・時刻入)
内容量1個(1個)