大阪サニタリー
SUS316L自動2方ボールバルブ PK=FPM ヘルール 単作動
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355027
2BM-PS
2.5
1
110
136
183
オープン
¥
108,868
¥
119,755
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355036
2BM-PS
3.2
1.5
140
136
190
オープン
¥
126,517
¥
139,169
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355045
2BM-PS
4.9
2
164
154
219
オープン
¥
172,135
¥
189,349
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355061
2BM-PS
7.2
2.5
210
154
229
オープン
¥
230,972
¥
254,069
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355070
2BM-PS
7.2
3
220
204
270
オープン
¥
311,889
¥
343,078
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355079
2BM-PS
10.7
3
220
204
270
オープン
¥
444,314
¥
488,745
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355088
2BM-PS
18.9
3.5
250
204
279
オープン
¥
559,071
¥
614,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材