大阪サニタリー
SUS316L自動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355307
BN3-PS (T)
32.1
27.6
85
215
4
オープン
¥
238,338
¥
262,172
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355316
BN3-PS (T)
7.2
1
85
204
232
オープン
¥
279,526
¥
307,479
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355325
BN3-PS (T)
10
1.5
95
204
236
オープン
¥
406,062
¥
446,668
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355341
BN3-PS (T)
25.5
2
110
269
276
オープン
¥
560,548
¥
616,603
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355350
BN3-PS (T)
29.3
3
130
269
309
オープン
¥
644,418
¥
708,860
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355359
BN3-PW (T)
5.6
1
85
154
215
オープン
¥
219,212
¥
241,133
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355368
BN3-PW (T)
8.5
1.5
95
154
219
オープン
¥
260,400
¥
286,440
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355377
BN3-PW (T)
14.3
2
110
204
246
オープン
¥
370,745
¥
407,820
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355386
BN3-PW (T)
21.8
2.5
120
204
268
オープン
¥
522,295
¥
574,525
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355395
BN3-PW (T)
25.6
3
130
204
284
オープン
¥
607,625
¥
668,388
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材