大阪サニタリー
SUS316L 電動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
最大差圧(MPa)
動作可能:0.7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
モータータイプ
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355560
BN3-E
6.1
1
85
Unic-Z
159
オープン
¥
292,763
¥
322,039
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355569
BN3-E
9
1.5
95
Unic-05
159
オープン
¥
332,492
¥
365,741
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355578
BN3-E
13.5
2
110
Unic-05
159
オープン
¥
428,123
¥
470,935
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355587
BN3-E
23.5
2.5
120
Unic-10
208
オープン
¥
644,418
¥
708,860
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355596
BN3-E
27.3
3
130
Unic-10
208
オープン
¥
723,858
¥
796,244
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材