大阪サニタリー
SUS304 2方コック(リフト式)PK=NBR BB ヘルール
寸法E(mm)
150
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356305
CF2
2.1
1
55
30
89
オープン
¥
76,486
¥
84,135
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356330
CF2
3.6
1.5
70
40
97
オープン
¥
83,852
¥
92,237
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356348
CF2
6.4
2
82
49
105
オープン
¥
114,757
¥
126,233
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材