大阪サニタリー
SUS316L 電動2方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
モータータイプ
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355167
2BM-E
3.1
1
110
Unic-Z
159
オープン
¥
213,323
¥
234,655
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355176
2BM-E
4.2
164
199
Unic-Z
47.8
オープン
¥
230,972
¥
254,069
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355185
2BM-E
7
210
229
Unic-Z
59.5
オープン
¥
269,225
¥
296,148
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355201
2BM-E
11.4
220
253
Unic-05
72.3
オープン
¥
350,160
¥
385,176
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355210
2BM-E
10.2
3
220
Unic-05
159
オープン
¥
417,840
¥
459,624
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355219
2BM-E
14
3.5
250
Unic-05
159
オープン
¥
550,246
¥
605,271
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355228
2BM-E
9
4
310
Unic-10
208
オープン
¥
745,920
¥
820,512
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材