おくだけピタッ拭けるポータブルトイレマット

おくだけピタッ拭けるポータブルトイレマット サンコー

畳の上でも使える、拭けるポータブルトイレマットで掃除が楽にできます。
ハサミでカットできます。
おしっこがこぼれてもサッと拭き取るだけ、お掃除が楽。
マットの裏面はすべり止め加工を施しているので、ズレにくいです。
薄い生地で、つまずきにくいマットです。
表面は抗菌タイプで、細菌の増殖を抑制します。
足裏がべたつきにくいエンボス加工をしています。
床暖房にも使用できます。低温で使用してください。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

タイプ
洗濯機不可、抗菌加工、消臭加工
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:(基布)ポリエステル100%・(すべり止め)アクリル樹脂(カテキン入り) ファブ サイズ(cm)幅70×長さ85×厚さ0.3 ケース入数12 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18354790 KV-36
4,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする