フルタッチ カーボンケイン 伸縮ジョイント

フルタッチ カーボンケイン 伸縮ジョイント 東海機器工業

フルタッチ機構採用で安全性アップ。
細首ネックだから握りやすい。

材質本体:カーボン、先ゴム:合成ゴム ブラック 質量(g)約250 適合内径(Φmm)ゴムチップ:17 パイプサイズ上部:2.1Φcm、下部:1.7Φcm 寸法(cm)長さ68~93(11段階/2.5)、グリップ長さ:12.2、ゴムチップ底径:2.4 商品タイプSGマーク取得商品 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18374435 S0870040
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする