和平フレイズ
フラッコ IH対応キャセロール20cm
材質
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
255×205×155
色
アイボリー
質量(g)
1200
容量(L)
1.11
寸法(cm)
25.5奥行×25.5幅×15.5高さ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377400
RB-3222
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください