曜日別特売

リトルスパイダー3”

リトルスパイダー3” - ケイテックリトルスパイダー3” - ケイテックリトルスパイダー3” - ケイテックリトルスパイダー3” - ケイテックリトルスパイダー3” - ケイテックリトルスパイダー3” - ケイテックリトルスパイダー3” - ケイテックリトルスパイダー3” - ケイテック

<スカート>スカート正面図(画像)。放射状にワーム頭部まら生える16本のスカート。ノンソルティー素材により、適度な張りとその透明感から水中では艶かしくフレアーします。 <ダブルテール>薄くて張りのあるダブルテール。効果的に水を噛み、ピリピリと俊敏にアクションします。 <ソリッドボディ>オフセットフックの使用も視野に入れた、ソリッドボディ。ワーム素材を使用することで既存のセンターホールを廃し、マス針ちょん掛けのみならずオフセットワームフックの使用が可能になりました。

用途透明感のある繊細なスカート、そしてピリピリと俊敏に動くダブルテール。シリコンスカート製のスモールラバージグがまだ世に出回っていなかった時代に、林圭一が思い描き開発したフィネススカーテッドグラブです。当時からジグヘッド、ダウンショット、キャロライナそしてスプリットショットとあらゆるフィネスリグに対応し、常にステディな釣果をマークしてきました。最近のものは、透明感をさらに高めたノンソルティのワーム素材を使用。また天然イカフレーバーを配合した匂いつきの現代仕様でお届けします。リトルスパイダー。今なおケイテックが誇るフィネスベイトの決定版です。質量(g)1尾:1.7サイズ(inch)3入数8フックサイズマス針6、8 ジグヘッド・オフセットワームフック2、3内容量1パック(8個)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18373096102 ウォーターメロンペッパー102 ウォーターメロンペッパー
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18373105407 デルタクロー407 デルタクロー
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18373121440 エレクトリックシャッド440 エレクトリックシャッド
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18373130445 エレクトリックシュリンプ445 エレクトリックシュリンプ
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18373139529 クリスタルフラッシュ529 クリスタルフラッシュ
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18373148519 エビミソレッドコパー519 エビミソレッドコパー
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする