プリンス工業
ピーラー
用途
野菜や果物の皮むきをする際に
仕様
食洗機使用可
適合
刃部:ステンレス焼き入れ鋼
材質
刃部:ステンレス焼き入れ鋼、本体:ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D140×W69×H28
色
シルバー
質量(g)
(約)63
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18369079
PR1395
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください