プリンス工業
薬味おろし金
用途
薬味などをすりおろす際に
仕様
汁受け付、食洗機使用可
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D207×W76×H42
色
シルバー
質量(g)
(約)105
サイズ(mm)
すりおろし部:D55×W55
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18369045
PR1386
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください