クッキングリング

クッキングリング - ミネックスメタルクッキングリング - ミネックスメタル
用途目玉焼きやホットケーキ、パンケーキ、イングリッシュマフィンなどの焼き型として材質ステンレススチール形状丸型寸法(mm)(約)D110×W92×H15(ハンドル折りたたみ時)シルバー質量(g)(約)20ハンドル折りたたみ式ハンドル長さ(mm)(約)80内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18369009PR4445
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする