プリンス工業
千切りスライサー
用途
大根、ニンジン、ゴボウ、きゅうりなどを千切りする際に
仕様
受け皿フック付、食洗機使用可
材質
ステンレススチール
幅(mm)
千切:(約)3.5~3.7
寸法(mm)
(約)D270×W97×H26
色
シルバー
質量(g)
(約)177
タイプ
刃部:薄刃
サイズ(mm)
千切り部:D143×W85
内容量
1個(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18369070
PR1389
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください