スライサー

スライサー - プリンス工業スライサー - プリンス工業スライサー - プリンス工業
用途にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に内容量1個(1枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18369061PR1388ステンレススチール(約)D270×W97×H26、スライサー部:D143×W85シルバー(約)184
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
18369115PR1438スライサー本体:ステンレススチール スライサー刃部:ステンレス焼入刃物鋼 受皿:ポリプロピレン フタ・安全ホルダー:ABS樹脂(約)D142×W78×H37(フタ含む)、スライサー部:D120×W55グリーン/シルバー(約)107(フタ含む)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18369131PR1439スライサー本体:ステンレススチール スライサー刃部:ステンレス焼入刃物鋼 受皿:ポリプロピレン フタ・安全ホルダー:ABS樹脂(約)D142×W78×H37(フタ含む)、スライサー部:D120×W55オレンジ/シルバー(約)107(フタ含む)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする