夏の吊り装飾 ミニカモメ ハンギングセット

夏の吊り装飾 ミニカモメ ハンギングセット ストア・エキスプレス

【商品特徴】吊り下げ式のテグス付きで、天井から吊るすとゆらゆら揺れてかわいい飾りです。貝殻や花、グリーンなど、マリングッズを組み合わせて爽やかな夏の店舗ディスプレイを演出します。キッズスペースにもおすすめ。

用途【特記事項】テグス付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×12×5 内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18367731 8798-4911
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする