夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 白樺
【商品特徴】白樺のタペストリーで風情ある夏の売場を演出。夏の店舗装飾に人気の和風ディスプレイにもぴったりです。壁面にタペストリーを1枚飾るだけでお店の雰囲気を変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。
用途【特記事項】上下パイプ・上部ひも付き 片面防炎加工仕上げ 【防炎加工】このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリーがおすすめです。※タペストリーは印刷物のため、商品の色が異なる場合があります。
材質ポリエステル
寸法(cm)90×180
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |