夏の吊り装飾 ハニカムハンガー ブルー
【商品特徴】夏の爽やかなディスプレイにぴったり!さわやかなグリーンのハニカムでにぎやかな夏の店舗装飾に。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。【セット内容】小・中・大×各1
用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
サイズ(cm)【小】20【中】30【大】35×90
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |