夏の壁装飾 店舗・オフィス ディスプレイシート ハイドレンジア(あじさい)200×87cm

夏の壁装飾 店舗・オフィス ディスプレイシート ハイドレンジア(あじさい)200×87cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】上品なあじさいが大きくデザインされたディスプレイシート。壁面いっぱいに飾り付けられます。サマーセールやフォトスポットの背景におすすめのシートです。

用途【特記事項】片面 ※ひもは付いていません。 材質ポリエステル 寸法(cm)200×87 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18368126 8798-7430
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする