ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式

ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

ブラシレスモーター採用の静音仕様!
風量無段階調節機能搭載!
9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!
12V/24V車共用!エアコン効率を高めます

用途内装パーツ 電圧(V)(DC)12/24共用 消費電力(W)約10 コード長さ(m)約3 定格(A)DC24V時:0.4/DC12V時:0.7 音圧レベル(dB)約45 サイズ(mm)220×210×230 内容量1個
注意
※角度調節は可能ですが、自動首振り機能はありません
※商品本体及びパッケージは予告なしに変更される場合がございますので予めご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18377655 590345
3,600
3,598
3,958 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする