曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26381069CDM2U20TF-25AZ1-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,900
14,192
15,611(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381078CDM2U20TF-25AZ1-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,210
10,936
12,030(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381087CDM2U20TF-25AZ1-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,900
14,192
15,611(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381096CDM2U20TF-25AZ1-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,210
10,936
12,030(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381105CDM2U20TF-25AZ1-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,900
14,192
15,611(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381121CDM2U20TF-25AZ1-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,210
10,936
12,030(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381130CDM2U20TF-25AZ1-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,230
14,500
15,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381139CDM2U20TF-25AZ1-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,380
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381148CDM2U20TF-25AZ1-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,230
14,500
15,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381157CDM2U20TF-25AZ1-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,380
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381166CDM2U20TF-25AZ1-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,230
14,500
15,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381175CDM2U20TF-25AZ1-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,380
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381191CDM2U20TF-25AZ1-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
13,700
12,218
13,440(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381200CDM2U20TF-25AZ1-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
11,110
9,949
10,944(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381209CDM2U20TF-25AZ1-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,480
12,077
13,285(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381218CDM2U20TF-25AZ1-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,000
9,872
10,859(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381227CDM2U20TF-25AZ1-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,160
10,859
11,945(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381236CDM2U20TF-25AZ1-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,340
9,269
10,196(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381245CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,500
14,692
16,161(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381261CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,820
11,423
12,565(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381270CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,500
14,692
16,161(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381279CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,820
11,423
12,565(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381288CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,500
14,692
16,161(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381297CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,820
11,423
12,565(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381306CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,830
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381315CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,980
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381331CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,830
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381340CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,980
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381349CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,830
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381358CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,980
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381367CDM2U20TF-25AZ1-V-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
14,300
12,718
13,990(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381376CDM2U20TF-25AZ1-V-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
11,720
10,436
11,480(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381385CDM2U20TF-25AZ1-V-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,080
12,577
13,835(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381401CDM2U20TF-25AZ1-V-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,610
10,372
11,409(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381410CDM2U20TF-25AZ1-V-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,760
11,359
12,495(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381419CDM2U20TF-25AZ1-V-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,950
9,769
10,746(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381428CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,720
14,936
16,430(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381437CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
13,040
11,679
12,847(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381446CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,720
14,936
16,430(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381455CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
13,040
11,679
12,847(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381471CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,720
14,936
16,430(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381480CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
13,040
11,679
12,847(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381489CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
17,050
15,256
16,782(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381498CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
13,200
11,833
13,016(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381507CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
17,050
15,256
16,782(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381516CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
13,200
11,833
13,016(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381525CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
17,050
15,256
16,782(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381541CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
13,200
11,833
13,016(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381550CDM2U20TF-25AZ1-W-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
14,520
12,962
14,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
26381559CDM2U20TF-25AZ1-W-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
11,940
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする