エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
2195件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26657465 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,850
13,282
14,610 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657481 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,170
10,013
11,014 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657490 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,850
13,282
14,610 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657499 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,170
10,013
11,014 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657508 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,850
13,282
14,610 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657517 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,170
10,013
11,014 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657526 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,180
13,590
14,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657535 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,330
10,179
11,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657551 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,180
13,590
14,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657560 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,330
10,179
11,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657569 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,180
13,590
14,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657578 CDM2FZ20TN-25AZ1-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,330
10,179
11,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657587 CDM2FZ20TN-25AZ1-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,650
11,308
12,439 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657596 CDM2FZ20TN-25AZ1-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,026
9,929 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657605 CDM2FZ20TN-25AZ1-A93V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,430
11,167
12,284 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657621 CDM2FZ20TN-25AZ1-A93VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,960
8,962
9,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657630 CDM2FZ20TN-25AZ1-A90V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,110
9,949
10,944 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657639 CDM2FZ20TN-25AZ1-A90VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,300
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657648 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,460
13,769
15,146 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657657 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,770
10,513
11,564 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657666 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,460
13,769
15,146 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657675 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,770
10,513
11,564 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657691 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,460
13,769
15,146 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657700 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,770
10,513
11,564 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657709 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,790
14,077
15,485 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657718 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,940
10,667
11,734 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657727 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,790
14,077
15,485 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657736 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,940
10,667
11,734 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657745 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,790
14,077
15,485 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657761 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,940
10,667
11,734 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657770 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,260
11,795
12,975 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657779 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,670
9,526
10,479 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657788 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A93V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,040
11,654
12,819 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657797 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A93VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,560
9,449
10,394 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657806 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A90V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,720
10,436
11,480 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657815 CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A90VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,900
8,846
9,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657831 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,680
14,026
15,429 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657840 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,990
10,769
11,846 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657849 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,680
14,026
15,429 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657858 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,990
10,769
11,846 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657867 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,680
14,026
15,429 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657876 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,990
10,769
11,846 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657885 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,010
14,333
15,766 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657901 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,160
10,923
12,015 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657910 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,010
14,333
15,766 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657919 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,160
10,923
12,015 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657928 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,010
14,333
15,766 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657937 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,160
10,923
12,015 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657946 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,480
12,051
13,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
26657955 CDM2FZ20TN-25AZ1-W-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,890
9,782
10,760 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする