エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ヘッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
4104件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27580275 CDM2G25TF-25Z1-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580291 CDM2G25TF-25Z1-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580300 CDM2G25TF-25Z1-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580309 CDM2G25TF-25Z1-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580318 CDM2G25TF-25Z1-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580327 CDM2G25TF-25Z1-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580336 CDM2G25TF-25Z1-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,970
12,487
13,736 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580345 CDM2G25TF-25Z1-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,120
9,077
9,985 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580361 CDM2G25TF-25Z1-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,970
12,487
13,736 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580370 CDM2G25TF-25Z1-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,120
9,077
9,985 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580379 CDM2G25TF-25Z1-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,970
12,487
13,736 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580388 CDM2G25TF-25Z1-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,120
9,077
9,985 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580397 CDM2G25TF-25Z1-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,440
10,205
11,226 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580406 CDM2G25TF-25Z1-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,860
7,936
8,730 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580415 CDM2G25TF-25Z1-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,220
10,064
11,070 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580431 CDM2G25TF-25Z1-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,750
7,859
8,645 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580440 CDM2G25TF-25Z1-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,900
8,846
9,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580449 CDM2G25TF-25Z1-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,090
7,256
7,982 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580458 CDM2G25TF-25Z1-V-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580467 CDM2G25TF-25Z1-V-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580476 CDM2G25TF-25Z1-V-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580485 CDM2G25TF-25Z1-V-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580501 CDM2G25TF-25Z1-V-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580510 CDM2G25TF-25Z1-V-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580519 CDM2G25TF-25Z1-V-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580528 CDM2G25TF-25Z1-V-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580537 CDM2G25TF-25Z1-V-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580546 CDM2G25TF-25Z1-V-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580555 CDM2G25TF-25Z1-V-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580571 CDM2G25TF-25Z1-V-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580580 CDM2G25TF-25Z1-V-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,050
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580589 CDM2G25TF-25Z1-V-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,460
8,423
9,265 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580598 CDM2G25TF-25Z1-V-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,830
10,551
11,606 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580607 CDM2G25TF-25Z1-V-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,350
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580616 CDM2G25TF-25Z1-V-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,510
9,346
10,281 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580625 CDM2G25TF-25Z1-V-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,690
7,744
8,518 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580641 CDM2G25TF-25Z1-W-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580650 CDM2G25TF-25Z1-W-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580659 CDM2G25TF-25Z1-W-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580668 CDM2G25TF-25Z1-W-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580677 CDM2G25TF-25Z1-W-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580686 CDM2G25TF-25Z1-W-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580695 CDM2G25TF-25Z1-W-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580711 CDM2G25TF-25Z1-W-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580720 CDM2G25TF-25Z1-W-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580729 CDM2G25TF-25Z1-W-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580738 CDM2G25TF-25Z1-W-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,800
13,231
14,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580747 CDM2G25TF-25Z1-W-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,950
9,821
10,803 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580756 CDM2G25TF-25Z1-W-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,270
10,949
12,044 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27580765 CDM2G25TF-25Z1-W-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
9,680
8,679
9,547 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする