エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
8338件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27616587 CDM2C25TF-25Z1-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616596 CDM2C25TF-25Z1-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616605 CDM2C25TF-25Z1-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616621 CDM2C25TF-25Z1-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616630 CDM2C25TF-25Z1-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616639 CDM2C25TF-25Z1-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616648 CDM2C25TF-25Z1-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,970
12,487
13,736 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616657 CDM2C25TF-25Z1-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,120
9,077
9,985 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616666 CDM2C25TF-25Z1-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,970
12,487
13,736 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616675 CDM2C25TF-25Z1-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,120
9,077
9,985 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616691 CDM2C25TF-25Z1-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,970
12,487
13,736 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616700 CDM2C25TF-25Z1-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,120
9,077
9,985 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616709 CDM2C25TF-25Z1-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,440
10,205
11,226 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616718 CDM2C25TF-25Z1-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,860
7,936
8,730 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616727 CDM2C25TF-25Z1-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,220
10,064
11,070 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616736 CDM2C25TF-25Z1-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,750
7,859
8,645 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616745 CDM2C25TF-25Z1-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,900
8,846
9,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616761 CDM2C25TF-25Z1-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,090
7,256
7,982 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616770 CDM2C25TF-25Z1-V-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616779 CDM2C25TF-25Z1-V-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616788 CDM2C25TF-25Z1-V-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616797 CDM2C25TF-25Z1-V-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616806 CDM2C25TF-25Z1-V-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,250
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616815 CDM2C25TF-25Z1-V-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,560
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616831 CDM2C25TF-25Z1-V-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616840 CDM2C25TF-25Z1-V-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616849 CDM2C25TF-25Z1-V-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616858 CDM2C25TF-25Z1-V-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616867 CDM2C25TF-25Z1-V-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,580
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616876 CDM2C25TF-25Z1-V-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,730
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616885 CDM2C25TF-25Z1-V-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,050
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616901 CDM2C25TF-25Z1-V-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,460
8,423
9,265 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616910 CDM2C25TF-25Z1-V-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,830
10,551
11,606 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616919 CDM2C25TF-25Z1-V-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,350
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616928 CDM2C25TF-25Z1-V-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,510
9,346
10,281 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616937 CDM2C25TF-25Z1-V-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,690
7,744
8,518 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616946 CDM2C25TF-25Z1-W-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616955 CDM2C25TF-25Z1-W-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616971 CDM2C25TF-25Z1-W-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616980 CDM2C25TF-25Z1-W-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616989 CDM2C25TF-25Z1-W-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,470
12,923
14,215 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27616998 CDM2C25TF-25Z1-W-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,780
9,667
10,634 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617007 CDM2C25TF-25Z1-NQ-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ ロッドエンド
11,330
10,103
11,113 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617016 CDM2C25TF-25Z1-NQ-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ ロッドエンド
9,520
8,513
9,364 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617025 CDM2C25TF-25FZ1-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端めねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617041 CDM2C25TF-25FZ1-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端めねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617050 CDM2C25TF-25FZ1-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端めねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617059 CDM2C25TF-25FZ1-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端めねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617068 CDM2C25TF-25FZ1-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端めねじ 金具なし
13,640
12,179
13,397 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27617077 CDM2C25TF-25FZ1-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端めねじ 金具なし
9,960
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする