エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体基本形 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
8302件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28067378 CDM2E25TN-25AZ1-M9N-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,690
13,103
14,413 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067387 CDM2E25TN-25AZ1-M9NS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,330
10,141
11,155 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067396 CDM2E25TN-25AZ1-M9P-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,690
13,103
14,413 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067405 CDM2E25TN-25AZ1-M9PS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,330
10,141
11,155 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067421 CDM2E25TN-25AZ1-M9B-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,470
12,936
14,230 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067430 CDM2E25TN-25AZ1-M9BS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,220
10,064
11,070 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067439 CDM2E25TN-25AZ1-H7C-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
16,670
15,000
16,500 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067448 CDM2E25TN-25AZ1-H7CS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,320
11,090
12,199 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067457 CDM2E25TN-25AZ1-M9NW-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
15,020
13,423
14,765 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067466 CDM2E25TN-25AZ1-M9NWS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,500
10,295
11,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067475 CDM2E25TN-25AZ1-M9PW-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
15,020
13,423
14,765 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067491 CDM2E25TN-25AZ1-M9PWS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,500
10,295
11,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067500 CDM2E25TN-25AZ1-M9BW-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
15,020
13,423
14,765 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067509 CDM2E25TN-25AZ1-M9BWS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,500
10,295
11,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067518 CDM2E25TN-25AZ1-H7NF-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
17,550
15,705
17,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067527 CDM2E25TN-25AZ1-H7NFS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,760
11,449
12,594 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067536 CDM2E25TN-25AZ1-A96-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,490
11,128
12,241 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067545 CDM2E25TN-25AZ1-A96S-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,230
9,154
10,069 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067561 CDM2E25TN-25AZ1-A93-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,270
10,987
12,086 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067570 CDM2E25TN-25AZ1-A93S-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,120
9,090
9,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067579 CDM2E25TN-25AZ1-A90-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,950
9,782
10,760 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067588 CDM2E25TN-25AZ1-A90S-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,460
8,487
9,336 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067597 CDM2E25TN-25AZ1-B54-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
16,120
14,577
16,035 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067606 CDM2E25TN-25AZ1-B54S-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,050
10,885
11,974 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067615 CDM2E25TN-25AZ1-B64-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,250
12,744
14,018 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067631 CDM2E25TN-25AZ1-B64S-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,110
9,962
10,958 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067640 CDM2E25TN-25AZ1-C73C-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,470
12,885
14,174 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067649 CDM2E25TN-25AZ1-C73CS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,220
10,038
11,042 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067658 CDM2E25TN-25AZ1-C80C-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,360
12,744
14,018 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067667 CDM2E25TN-25AZ1-C80CS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,170
9,962
10,958 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067676 CDM2E25TN-25AZ1-B59W-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
16,890
15,141
16,655 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067685 CDM2E25TN-25AZ1-B59WS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,430
11,167
12,284 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067701 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9N-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,290
13,603
14,963 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067710 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9NS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,940
10,641
11,705 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067719 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9P-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,290
13,603
14,963 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067728 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9PS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,940
10,641
11,705 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067737 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9B-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,070
13,436
14,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067746 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9BS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,830
10,551
11,606 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067755 CDM2E25TN-25AZ1-V-H7C-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
17,270
15,487
17,036 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067771 CDM2E25TN-25AZ1-V-H7CS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,930
11,590
12,749 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067780 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9NW-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067789 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9NWS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067798 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9PW-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067807 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9PWS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067816 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9BW-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,620
13,910
15,301 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067825 CDM2E25TN-25AZ1-V-M9BWS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,100
10,795
11,875 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067841 CDM2E25TN-25AZ1-V-H7NF-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
18,150
16,192
17,811 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067850 CDM2E25TN-25AZ1-V-H7NFS-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,370
11,936
13,130 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067859 CDM2E25TN-25AZ1-V-A96-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,090
11,628
12,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
28067868 CDM2E25TN-25AZ1-V-A96S-XC85 25 エアクッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,840
9,654
10,619 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする