高輝度63型LED蛍光灯昼白色
63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。
63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。
グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要
質量(g)280
消費電力(W)21
口金G13
全光束(Lm)3360
直径×長さL(Φmm×mm)26×1178
色温度(K)5000(昼白色)
入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
内容量1本